Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckverbinder Holz/Holz

Steckverbinder verdeckt Holz/Holz
STEVERB-VERDE-HO/HO-XS20-12X30X110

Art.-Nr. 0681352243

EAN 4053479037301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckverbinder Holz/Holz

Art.-Nr. 0681352243

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für verdeckte oder sichtbare Verbindungen ermöglichen die Steckverbinder ein hohes Maß an Vorfertigung und somit eine deutliche Verringerung der Montagezeiten

Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.



Vom konstruktiven Holzbau über den Möbel- und Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.



  • Rasche Montage von tragenden Holz/Holz-Verbindungen

  • Deutliche Verringerung der Montagezeit, durch hohes Maß Vorfertigung

  • Maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen durch zahlreiche Abmessungen

  • Durchgängiges einfaches Montagesystem mit identischen Randabständen und ohne schwächende linienförmige Anordnung der Schrauben

  • Hohe Lastabtragungen in und quer zur Einschubrichtung, Beanspruchungen auf Zug bzw. Druck und Momentübertragungen um alle drei Achsen

  • Geeignet für Brandschutzanforderungen R30, R60, R90 und R120 nach ETA-12/0067

  • Die Angabe VE bezieht sich immer auf ein paar Steckverbinder
Hinweis

Die erforderlichen Holzdimensionen können Sie der Bemessungstabelle entnehmen. Die empfohlene Einfräßtiefe der XS - M Serie sollte mindestens 1 mm, und von der L - XXL Serie mindestens 3 mm, weniger tief sein als die Gesamtstärke beider Platten zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben in das Hirnholz eingeschraubt werden sollten.



Je nach Steckverbindertyp sind die entsprechenden Spezial-Systemschrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.



Durch den Einsatz gewinndefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten (falls nötig) gegen abheben gesichert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen können einfach und schnell montiert werden.


Die verschiedenen Abmessungen ermöglichen für den jeweiligen Verwendungszweck maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen.



Einsatzbereiche:


  • Ingenieurholzbau

  • Carports

  • Möbelbau

  • Treppenbau

  • Wintergärten

Typbezeichnung

XS 20

Werkstoff

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

110 x 30 x 12 mm

Balkenquerschnitt Hauptträger min. (B/H)

50 x 140 mm

Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H)

50 x 140 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Anzahl Schrauben Nebenträger / Hauptträger

14 / 11 STK

Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben

1 STK

Einbautiefe max.

12 mm

Kenndaten Steckverbinder-Serien XS-XXL
Steckverbinder Geometrie Standard-Spezial-Systemschrauben
(in Stück)
min. Querschnitt charakteristische Tragfähigkeit bei GL 24h
mm mm kN kNmm
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
4,5 x 50
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352240 XS 5 30 50 12 12 0681352283 50/80 50/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352241 XS 10 70 18 50/100 50/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352242 XS 15 90 21 50/120 50/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352243 XS 20 110 25 50/140 50/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
4,5 x 50
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352244 S 5 40 50 12 12 0681352283 50/80 60/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352245 S 10 70 18 50/100 60/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352246 S 15 90 21 50/120 60/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352247 S 20 110 25 50/140 60/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
6,5 x 65
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352248 M 15 60 90 14 16 0681352284 65/120 80/120 10,5 15,0 8,95 8,5 284,2
0681352249 M 20 110 20 65/140 80/140 16,8 23,8 10,1 397,5
0681352250 M 25 130 23 65/160 80/160 19,7 28,2 11,7 529,6
0681352251 M 30 150 26 65/180 80/180 22,7 32,3 13,4 682,8
0681352252 M 40 170 30 65/200 80/200 28,4 40,5 15,0 852,7
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8,0 x 100
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352253 L 30 80 150 18 15 0681352285 100/180 100/180 25,7 36,5 17,5 15,4 811,8
0681352254 L 40 170 18 100/200 100/200 31,4 44,7 18,4 1.087
0681352255 L 50 210 21 100/240 100/240 37,0 52,6 21,4 1.539
0681352256 L 60 250 25 100/280 100/280 47,8 68,1 24,3 2.066
0681352257 L 80 290 29 100/320 100/320 58,5 83,3 27,3 2.661
0681352501 L 100 330 33 100/360 100/360 x x x x
0681352502 L 120 370 37 100/400 100/400 x x x x
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8,0 x 160
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352258 XL 55 120 250 20 18 0681352286 160/280 140/280 63,1 66,2 40,6 27,8 2.691
0681352259 XL 70 290 21 160/320 140/320 80,9 32,2 3.583
0681352260 XL 80 330 24 160/360 140/360 95,3 36,6 4.591
0681352261 XL 100 370 25 160/400 140/400 109,5 36,6 4.982
0681352262 XL 120 410 29 160/440 140/440 137,3 41,1 6.051
0681352263 XL 140 450 32 160/480 140/480 150,9 45,5 7.218
0681352264 XL 170 490 36 160/520 140/520 177,9 49,9 8.504
0681352265 XL 190 530 40 160/560 140/560 204,3 54,4 9.911
0681352266 XL 250 610 48 160/640 140/640 256,2 63,3 13.087
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8,0 x 160
Art.-Nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352267 XXL 170 140 410 20 37 0681352286 160/440 160/440 63,1 177,9 40,6 52,2 7.425
0681352268 XXL 190 450 42 160/480 160/480 204,3 58,8 9.083
0681352269 XXL 220 490 47 160/520 160/520 230,5 65,6 10.888
0681352270 XXL 250 530 52 160/560 160/560 256,2 72,2 12.909
0681352271 XXL 280 570 54 160/600 160/600 256,2 72,2 14.070
0681352272 XXL 300 610 59 160/640 160/640 256,2 78,9 16.328
Ein Einsatz ist möglich
⚫ in NKL 1 und 2 nach EN 1995-1-1
⚫ nur bei "quasi"-statischen Belastungen
⚫ bei Belastungen in allen Raumrichtungen
⚫ bei verdrehungsweichen Anschlüßen
Zuläßige Materialien sind
⚫ Vollholz min. C24 nach EN 338 bzw. EN 14081-1
⚫ Brettschichtholz min. GL 24c nach EN 14080
⚫ Furnierschichtholz nach EN 14374
⚫ Brettsperrholz nach ETA
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezial-Systemschraube für Steckverbinder

SPEZSHR-HOVERB-SEKPF-XS/S-TX20-4,5X50/36

Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Sperrschraube für Steckverbinder

SPESHR-F.STEVERB-LIKPF-TX10-XS-3X12

Gewindefurchende Linsenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.
x 20 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen