Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellfuß Glocke Außengewinde

Stellfuß Glocke Außengewinde Stahl
STLFU-FEST-GLOCK-ST-D44MM-M12X160

Art.-Nr. 4952500223
EAN 4056807532110
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellfuß Glocke Außengewinde

Art.-Nr. 4952500223

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fester, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Elektrostatisch entladend

  • Mit Mutter DIN 439 (ISO 4035) Form B

  • Lieferung montiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Gewinde

Stahl

Werkstoff Teller

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Tellerdurchmesser (d2)

44 mm

Schlüsselweite (SW)

13 mm

Gewindelänge (l1)

134,3 mm

Tellerhöhe (h Teller) (h3)

17 mm

Gesamthöhe (h1)

160 mm

Traglast

1000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen