Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellfuß Solution 416

Stellfüße-Set Solution 416 OrgaAer
STLFU-SET-F.BUERO-KST-HART-SCHW-B416

Art.-Nr. 0684602197

EAN 4049557973739

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellfuß Solution 416

Art.-Nr. 0684602197

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für OrgaAer Speed Office Container
  • Komplettes Montageset mit Chassis

  • Einfache und schnelle Montage


Stellbereich von Korpusseite bis Fußboden:


  • Von 12 mm (Chassis) + 9 mm (Stellfuß) = 21 mm

  • bis 12 mm (Chassis) + 15 mm (Stellfuß) + 19 mm (Stellfußring) = 46 mm
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

100 kg

Farbe

Schwarz

Passend für lichte Korpusbreite

416 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen