Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl blank
DIN 705 m. DIN 553 Stahl blank Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-D10
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Breite (b1) | 10 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 5 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |