Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank

DIN 705 m. ISO 4027 Stahl blank Form A
STLRG-DIN705-A-ISO4027-D75

Art.-Nr. 0425775

EAN 4046778018867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl blank

Art.-Nr. 0425775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

75 mm

Außendurchmesser (d2)

110 mm

Breite (b1)

22 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 12 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Anzahl Gewindestift

2 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen