Stellring DIN 705A/916
DIN 705 mit DIN 916, Stahl verzinkt, Form A
STLRG-DIN705-A-DIN916-(A2K)-D12
Art.-Nr.
042566012
EAN 4064154370057
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN EN 27434 Gewindezapfen mit Schlitz und Spitze.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt.
HinweisBis zu d1 = 70 mm mit einem Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 6 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |