Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellring DIN 705A/916

DIN 705 mit DIN 916, Stahl verzinkt, Form A
STLRG-DIN705-A-DIN916-(A2K)-D8

Art.-Nr. 04256608

EAN 4066782802726

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellring DIN 705A/916

Art.-Nr. 04256608

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN EN 27434 Gewindezapfen mit Schlitz und Spitze.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt.
HinweisBis zu d1 = 70 mm mit einem Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Breite (b1)

8 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 4 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen