Stellring Form A DIN 705, Stahl, verzinkt
DIN 705 mit DIN 913 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN913-(A2K)-D25
Art.-Nr. 462910025
EAN 4048539606658
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
Nenndurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 8 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |