Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellring Form A DIN 705, Stahl, verzinkt

DIN 705 mit DIN 913 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN913-(A2K)-D35

Art.-Nr. 462910035

EAN 4064154979502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellring Form A DIN 705, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 462910035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

35 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Breite (b1)

16 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 8 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen