Stellring Form A
DIN 705 mit DIN 913 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN913-(A2K)-D14
Art.-Nr.
462910014
EAN 4048539606344
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 705, Stahl, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 6 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |