Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellring Form A

DIN 705 mit DIN 913 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN913-(A2K)-D60

Art.-Nr. 462910060
EAN 4054458194404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellring Form A

Art.-Nr. 462910060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 705, Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

60 mm

Außendurchmesser (d2)

90 mm

Breite (b1)

20 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 10 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Anzahl Gewindestift

1 PCS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen