Stellring
DIN 705 m. ISO 4027 Stahl vezinkt Form A
STLRG-DIN705-A-ISO4027-(A2K)-D80
Art.-Nr.
0425880
EAN 4045727032220
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 705, Form A und Gewindestift ISO 4027, Stahl verzinkt
Hinweis
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 80 mm |
Außendurchmesser (d2) | 110 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 12 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 2 STK |
RoHS-konform | Ja |