Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stellring und Gewindestift DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Edelstahl A1

DIN 705 m. DIN 553 Edelstahl A1 blank Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-A1-D35

Art.-Nr. 0447935

EAN 4049557826769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stellring und Gewindestift DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Edelstahl A1

Art.-Nr. 0447935

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

35,000 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Breite (b1)

16 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 8 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen