Stellring und Gewindestift DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Edelstahl A1
DIN 705 m. DIN 553 Edelstahl A1 blank Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-A1-D65
Art.-Nr. 0447965
EAN 4054458266552
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 65 mm |
Außendurchmesser (d2) | 100 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 10 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |