Stellringe DIN 705A/916
DIN 705 mit DIN 916 Edelstahl A2 blank Form A
STLRG-DIN705-A-DIN916-A2-D30
Art.-Nr. 044766030
EAN 4050641961341
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN EN 27434 Gewindezapfen mit Schlitz und Spitze.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Edelstahl A2.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Edelstahl A2.
HinweisBis zu d1 = 70 mm mit einem Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 8 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |