Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steppjacke Anna Damen

Jacke gefüttert Damen
JACKE GEFUETTERT ANNA PETROL L

Art.-Nr. M411409002

EAN 4251792867098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steppjacke Anna Damen

Art.-Nr. M411409002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Isolationsjacke mit Wattierung aus recycelten Fasern sorgen für eine optimale Wärmeverteilung
  • Wärmend, wasserabweisend und atmungsaktiv

  • Leicht faltbar und verstaubar in mitgelieferter Tasche

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss

  • Kapuze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Petrol

Größe

L

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen