Sterngriff aus Duroplast mit Außengewinde
Sterngriff Duroplast Außengewinde Stahl
STERNGRF-AG-PF-POL-L-D40-M8X40
Art.-Nr. 5099330840
EAN 4061975530981
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochglanzpolierter schwarzer Sterngriff aus Duroplast PF 31 mit Außengewinde
Hinweis
Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | Duroplast PF |
Oberfläche Griff | Hochglanzpoliert |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | L |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 40 mm |
Griffhöhe (h1) | 25 mm |
Schafthöhe (h2) | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 35,800 g |