Sterngriff mit Außengewinde
DIN 6336 ähnlich mit Stiftschraube Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-AG-M6X32X15
Art.-Nr. 5099340615
EAN 4056807253077
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sterngriff mit 7 Griffmulden aus Polyamid mit umspritzten Gewindebolzen ähnlich DIN 6336
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Griffhöhe (h1) | 20 mm |
Schafthöhe (h2) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11,899 g |