Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sterngriff mit Außengewinde

DIN 6336 ähnlich mit Stiftschraube Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-AG-M6X32X25

Art.-Nr. 5099340625

EAN 4056807253084

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sterngriff mit Außengewinde

Art.-Nr. 5099340625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff mit 7 Griffmulden aus Polyamid mit umspritzten Gewindebolzen ähnlich DIN 6336
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32 mm

Gewindelänge (lg)

25 mm

Griffhöhe (h1)

20 mm

Schafthöhe (h2)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

15,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen