Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sterngriff mit Außengewinde

DIN 6336 ähnlich mit Stiftschraube Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-AG-M8X40X15

Art.-Nr. 5099340816

EAN 4056807253091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sterngriff mit Außengewinde

Art.-Nr. 5099340816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff mit 7 Griffmulden aus Polyamid mit umspritzten Gewindebolzen ähnlich DIN 6336
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

18 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Griffhöhe (h1)

25 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Produktgewicht (per Stück)

26,280 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen