Sterngriff mit Außengewinde
DIN 6336 ähnlich mit Stiftschraube Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-AG-M8X50X40
Art.-Nr. 5099340842
EAN 4056807253138
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sterngriff mit 7 Griffmulden aus Polyamid mit umspritzten Gewindebolzen ähnlich DIN 6336
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 40 mm |
Griffhöhe (h1) | 32 mm |
Schafthöhe (h2) | 17 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46,280 g |