Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sterngriff mit Sacklochgewinde

DIN 6336 ähnlich mit Gewindebuchse Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-IG-M10X50

Art.-Nr. 5099302113
EAN 4056807212364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sterngriff mit Sacklochgewinde

Art.-Nr. 5099302113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff mit 7 Griffmulden aus Polyamid und umspritzten Gewindeeinsatz Ähnlich DIN 6336
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Schaftdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

50 mm

Griffhöhe (h1)

32 mm

Schafthöhe (h2)

17 mm

Produktgewicht (per Stück)

31,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen