Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sterngriff mit montierter Schraube

Sterngriff mit montierter Schraube
STERNGRF-MOSHR-AG-M6X40X14

Art.-Nr. 5099340614

EAN 4056807252759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sterngriff mit montierter Schraube

Art.-Nr. 5099340614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff aus Polyamid mit leichten Griffmulden in leichter stabiler Ausführung und montierter Schraube aus Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Schaftdurchmesser (d2)

16,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

14 mm

Griffhöhe (h1)

22 mm

Schafthöhe (h2)

9 mm

Produktgewicht (per Stück)

15,980 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen