Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerwerkzeug-Satz 6-teilig für BMW/Mini 1.6 - 2.0, N47 und N47S, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz BMW, MINI Dieselmotoren 6-tlg.
SA STEUERWERKZEUG BMW DISL-MOT

Art.-Nr. 1952005010

EAN 4046777595406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerwerkzeug-Satz 6-teilig für BMW/Mini 1.6 - 2.0, N47 und N47S, Diesel

Art.-Nr. 1952005010
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
Anwendungsgebiet

BMW


X1 2.0 (E84), X3 2.0 (E83, F25), 1-Reihe 1.6 (F20/21), 1-Reihe 2.0 (E81/82/87/88, F20), 3-Reihe 2.0 (E90/91/92/93), 5-Reihe 2.0 (E60/61, F10/11)



Mini


Mini 1.6 und 2.0 (R56/57), Clubman 1.6 und 2.0 (R55), Countryman 1.6 und 2.0 (R60), Coupe 2.0 (R58), Paceman 1.6 und 2.0 (R61), Clubvan 1.6 und 2.0 (R55)



Motor


N47, N47S

Produktgewicht (per Stück)

2300,000 g

Höhe

90 mm

Länge

380 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen