Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 16-teilig für BMW 2,5 TD/TDS, Diesel/Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für BMW 2,5 TD/TDS 16-tlg
STEUERWERKZEUG SATZ BMW 2,5 TD/TDS

Art.-Nr. 1952006310
EAN 4046777681932

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 16-teilig für BMW 2,5 TD/TDS, Diesel/Benzin

Art.-Nr. 1952006310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

BMW


3 Series, Z3, 5 Series, Z4, X3, 7 Series, X5



Motor


1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.5 td, 2.5 tds, 2.8, 3.0

Anzahl Teile

16 STK

Produktgewicht (per Stück)

4300.000 g

Höhe

120 mm

Länge

320 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen