Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 19-teilig für FCA-Gruppe 1.2 - 1.4 - 1.6, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für FCA Gruppe 19-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ FCA GRP 1.2-1.4 1.6

Art.-Nr. 1952005750

EAN 4046777681000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 19-teilig für FCA-Gruppe 1.2 - 1.4 - 1.6, Benzin

Art.-Nr. 1952005750
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
Anwendungsgebiet

Fiat


Punto, Palio Weekend, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Stilo, Idea, Punto/Punto Classic, 500L, Tipo



Lancia


Ypsilon, Dedra, Delta, Lybra, Musa



Motor


1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bipower, 1.6 Bipower/Natural Power CNG, 1.6 LPG

Produktgewicht (per Stück)

3780,000 g

Höhe

103 mm

Länge

395 mm

Breite

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen