Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 21-teilig für PSA-Gruppe 1.0 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für PSA Gruppe Benzin 21-tlg
STEUERWERKZEUG SATZ PSA GRUPPE

Art.-Nr. 1952006020
EAN 4046777681178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 21-teilig für PSA-Gruppe 1.0 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2, Benzin

Art.-Nr. 1952006020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Citroen


C8, C4 Picasso/Grand Picasso, C5 II, C5 III, BX, ZX, Xantia, AX, C15, C2, C3 I/II/First/Classic, C3 Pluriel, Nemo, Berlingo/Berlingo First I/II, Saxo, Xsara II, Xsara, Synergie/Evasion, Berlingo III, C4, Xsara Picasso, C4 Sedan, XM, Dispatch/Jumpy III, Relay Jumper II, C5, Dispatch/Jumpy I/II, Relay/Jumper



Peugeot


307, 307 CC, 308, 407, 807, Expert III, 206, 206 CC, 406, 406 Coupe, 607, 806, Expert I/II, 407 Coupe, 205, 306, 309, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 405, 1007, 207, Bipper, 106, Partner III, 605, Boxer II, Boxer



Fiat


Ulysse



Lancia


Zeta



Motor


1.0, 1.1, 1.4, 1.4 4x4, 1.4 CNG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 VTS, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Biofl ex, 2.0 CNG, 2.0 GTi 180/RC, 2.0 Turbo, 2.2

Anzahl Teile

21 STK

Produktgewicht (per Stück)

2090.000 g

Höhe

120 mm

Länge

320 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen