Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 21-teilig für Renault/Nissan 1.2 - 2.8 Benzin/Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für Renault/Nissan 21-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ RENAULT/NISSAN

Art.-Nr. 1952005575

EAN 4046777680881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 21-teilig für Renault/Nissan 1.2 - 2.8 Benzin/Diesel

Art.-Nr. 1952005575
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
Anwendungsgebiet

Renault


Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD



Nissan


Kubistar, Primastar



Opel/Vauxhall


Vivaro, Arena, Movano-A



Suzuki


Samurai



Dacia


Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy



Jeep


Cherokee, Wrangler



Motor


1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)

Produktgewicht (per Stück)

5790,000 g

Höhe

135 mm

Länge

515 mm

Breite

415 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen