Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 22-teilig für PSA-Gruppe 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2, Benzin/Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für PSA Benzin u.Diesel 22-tlg
STEUERWERKZEUG SATZ PSA GRUPPE

Art.-Nr. 1952005480

EAN 4046777680836

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 22-teilig für PSA-Gruppe 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2, Benzin/Diesel

Art.-Nr. 1952005480
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
Anwendungsgebiet

Citroen


Relay/Jumper II, C5, C5 II, Xsara Picasso, C3 I/II/First/Classic, C2, C3 Pluriel, C3 III, DS3/DS3 Cabrio, Xsara II, C4, Berlingo/Berlingo First I/II, C4 Picasso/Grand Picasso, Berlingo III, C3 Picasso, C5 III, C4 Sedan, Xsara, C8, Dispatch/Jumpy III, Synergie/Evasion, Xantia, Dispatch/Jumpy I/II



Peugeot


Boxer, 1007, 206, 307, 206+, 207, 308, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, Partner III, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, 406, 607, 806, Expert I/II, 508, 307 CC, 407 Coupe, 807, Expert III, 306, 406 Coupe, Boxer II, 106



Volvo


C30, C70, S40, S80, V50, V70



Fiat


Scudo, Ulysse



Motor


1.4 16V, 1.4 CNG, 1.4 HDi, 1.4 LPG, 1.6 HDi, 1.6 HDi Economique, 1.6 HDi VTS, 1.8 16V, 2.0 HDi, 2.0 HPi, 2.0 JTD, 2.0 MultiJet 140, 2.2 HDi, 2.5

Produktgewicht (per Stück)

2400,000 g

Höhe

103 mm

Länge

395 mm

Breite

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen