Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 25-teilig für VW-Gruppe 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.5, Diesel/Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für VW Gruppe 25-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE

Art.-Nr. 1952005920

EAN 4046777681123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 25-teilig für VW-Gruppe 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.5, Diesel/Benzin

Art.-Nr. 1952005920
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
Anwendungsgebiet

VW


Golf III, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Passat, Sharan, Vento, Polo, Lupo, Caddy, Golf IV Cabrio, Polo Classic, Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Polo Estate, Beetle, Fox, Touran, Transporter T5, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Caddy/Caddy Maxi, Tiguan, Eos



Seat


Alhambra, Cordoba, Ibiza, Toledo, Arosa, Leon, Inca, Altea/Altea XL



Skoda


Octavia/Octavia Tour, Fabia, Superb, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Praktik



Audi


80, A4, A6, Cabriolet, A4 quattro, A6 quattro, A8, A3, Allroad, A2, A4 Cabrio, TT, A3 Cabrio



Ford


Galaxy



Motor


1.2, 1.2 6V, 1.2 TDI PD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI PD, 1.4 TDI PD BlueMotion, 1.4 TDI PD Ecomotive, 1.4 TDI PD GreenLine, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.9, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI PD, 1.9 TDI PD BlueMotion, 1.9 TDI PD Ecomotive, 1.9 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI PD vRS, 1.9 TDIe PD, 2.0, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI PD FR, 2.0 TDI PD Freetrack, 2.0 vRS TDI PD, 2.5 TDI

Produktgewicht (per Stück)

4880,000 g

Höhe

135 mm

Länge

515 mm

Breite

415 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen