Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 3-teilig für Opel 1,0 und 1,4L Benziner

Steuerzeitenwerkzeug-Satz PSA/Opel 1.0/1.4, 3-tlg
STEURWZG-SA-OPEL-1,0L+1,4L

Art.-Nr. 1952003264

EAN 4056807264295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 3-teilig für Opel 1,0 und 1,4L Benziner

Art.-Nr. 1952003264

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Prüfung der Einstellung und zur Einstellung der Nockenwellen
Lieferumfang:
  • 1 x EN-51367 Nockenwellen-Einstellwerkzeug für 1,0 und 1,4L Turbo

  • 1 x EN-51298 Nockenwellen-Einstellwerkzeug

  • 1 x EN-51632 Ausgleichswellen-Haltewerkzeug für 1,4L ohne Turbo
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hersteller: Opel, Vauxhalle

  • Modell: Adam, Adam Rocks, Astra K, Corsa E

  • Motor: Turbo, SIDI und Ecoflex-Motoren – Baujahre 2014-2017,

  • Motorcodes: 1,0L: LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL, 1,4L: LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT

Anzahl Teile

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

114,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen