Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 38-teilig für FCA Gruppe/Opel 2.2 16V Twin Cam, Benzin (Kette)

Steuerwerkzeug-Satz für Renault/Nissan 38-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ RENAULT/NISSAN 2.0

Art.-Nr. 1952005970

EAN 4046777681154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 38-teilig für FCA Gruppe/Opel 2.2 16V Twin Cam, Benzin (Kette)

Art.-Nr. 1952005970
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
Anwendungsgebiet

Renault


Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/ Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Master II, Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Wind, Scenic XMOD, Captur, Clio IV, Latitude, Koleos, Vel Satis, Master, Mascott, Master Propulsion, Master RWD



Nissan


Kubistar, Primastar, Primera, Interstar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/ Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, X-Trail



Opel / Vauxhall


Vivaro, Arena, Movano-A



Suzuki


Samurai, Grand Vitara, Jimny



Dacia


Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy



Jeep


Cherokee, Wrangler



Motor


1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5, 1.5 dCi, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 E85, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 AT, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 CDTi, 1.9 dCi, 1.9 DDiS, 1.9 DI, 1.9 dTi, 1.9 Trekka 4x4 dCi, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi ecoFlex, 2.0 dCi, 2.0 GT dCi, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 CDTi, 2.5 dCi, 2.5 DTI, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Höhe

135 mm

Länge

515 mm

Breite

415 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen