Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 4-teilig für BMW N62-V8, N73-V12, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für BMW Benzinmotoren 4-teilig
SA STEUERWKZ FÜR BMW BENZIN MOTOREN

Art.-Nr. 1952005080
EAN 4046777595475

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 4-teilig für BMW N62-V8, N73-V12, Benzin

Art.-Nr. 1952005080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

BMW


735i (E65/66), 540i (E60/61), 740i (E65/66), 545i (E60/61), 650i (E63/64), 745i (E65/66), X5 4.4 (E53), X5 4.8 (E53), 550i (E60/61), 650i (E63/64), 750i (E65/66), X5 4.8 (E70), 760 (E65/66)



Motor


3.6, 4.0, 4.4, 4.8, 6.0

Produktgewicht (per Stück)

2880.000 g

Höhe

90 mm

Länge

380 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen