Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 4-teilig für Mercedes 1.6 - 1.8, Benzin
Steuerwerkzeug-Satz für Mercedes-Benz 4-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ MERCEDES 1.6 - 1.8
Art.-Nr. 1952006210
EAN 4046777681277
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Mercedes
C-Class, C-Class Coupe, E-Class, E-Class Coupe/Cabriolet, SLK, CLC-Class, CLK, Sprinter
Motor
1.6 160K BlueEFFICIENCY, 1.6 C180K BlueEFFICIENCY, 1.8, 1.8 180K, 1.8 200 BlueEFFICIENCY, 1.8 200 CGI, 1.8 200K, 1.8 216, 1.8 216 NGT, 1.8 250 BlueEFFICIENCY, 1.8 316, 1.8 316 NGT, 1.8 516, 1.8 516 NGT, 1.8 517, 1.8 517 NGT, 1.8 C160K, 1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C180K, 1.8 C200 BlueEFFICIENCY, 1.8 C200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C200CGI, 1.8 C200K, 1.8 C230K, 1.8 C250 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 NGT, 1.8 E200 NGT BlueEFFICIENCY, 1.8 E200K, 1.8 E250 CGI BlueEFFICIENCY
Produktgewicht (per Stück) | 2360,000 g |
Höhe | 103 mm |
Länge | 395 mm |
Breite | 300 mm |