Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für BMW/Mini/PSA-Gruppe, Benzin
Steuerwerkzeug-Satz für BMW/MINI/PSA Benzin 5-tlg
SA STEUERZEITEN-WKZ FÜR BMW/PSA BENZIN
Art.-Nr. 1952005050
EAN 4046777595444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
BMW
1-Reihe (E81/82/87/88), 3-Reihe (E46), 3-Reihe
Mini
Mini (R56/R57) One, Mini (R56/R57) Cooper, Clubman (R55) One, Clubman (R55) Cooper
PSA-Gruppe
C4, C4 Picasso, C3, C3 Picasso, 207, 207CC, 308, 3008, 5008
Motor
1.4VTi (Valvetronic), 1.6VTi (Valvetronic)
Produktgewicht (per Stück) | 2690,000 g |
Höhe | 90 mm |
Länge | 380 mm |
Breite | 280 mm |