Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Opel 1.0 - 1.2 - 1.4 EcoFlex, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz Opel und Chevrolet 5-teilig
SA STEUERWKZ FÜR OPEL CHEVROLET ECOFLEX

Art.-Nr. 1952005170

EAN 4046777595567

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Opel 1.0 - 1.2 - 1.4 EcoFlex, Benzin

Art.-Nr. 1952005170
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
Anwendungsgebiet

Opel/Vauxhall


Corsa-D, Astra-J, Meriva-B, Cascada, Zafira-C Tourer, Insignia, Mokka, Adam Rocks



Chevrolet


Aveo, Trax



Motor


1.0 ecoFLEX, 1.2, 1.2 ecoFLEX, 1.2 LPG ecoFLEX, 1.4, 1.4 16V, 1.4 16V ecoFLEX, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo ecoFLEX, 1.4 Turbo LPG ecoFLEX

Produktgewicht (per Stück)

3070,000 g

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Breite

270 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen