Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Ranault/Nissan 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 16V, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz Renault/Nissan 16V Benz 6-tlg
STEUERWERKZEUG SATZ REN/NI 1.4/6/8-2 16V

Art.-Nr. 1952006240

EAN 4046777681987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Ranault/Nissan 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 16V, Benzin

Art.-Nr. 1952006240
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
Anwendungsgebiet

Renault


Laguna II, Megane, Scenic, Laguna, Espace/Grand Espace, Trafic II, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Megane Scenic, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Clio Symbol/Symbol, Symbol, Thalia, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Kangoo, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Twingo II, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD



Nissan


Primastar, Kubistar



Opel/Vauxhall


Vivaro



Dacia


Duster, Logan, Logan MCV, Sandero



Motor


1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Renaultsport 197

Produktgewicht (per Stück)

990,000 g

Höhe

50 mm

Länge

240 mm

Breite

210 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen