Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für FCA-Gruppe 1.8 16V, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für FCA Gruppe 1.8 16V 6-tlg.
STEUERWERKZEUG SATZ FCA GRUPPE 1.8 16V.

Art.-Nr. 1952005900
EAN 4046777681109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für FCA-Gruppe 1.8 16V, Benzin

Art.-Nr. 1952005900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fiat


Punto/Punto Classic, Barchetta, Stilo



Motor


1.8, 1.8 16V

Produktgewicht (per Stück)

840.000 g

Höhe

50 mm

Länge

240 mm

Breite

210 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen