Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für Ford 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.7 1.8 - 2.0, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für Ford 6-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ FORD

Art.-Nr. 1952005560

EAN 4046777680867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für Ford 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.7 1.8 - 2.0, Benzin

Art.-Nr. 1952005560
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
Anwendungsgebiet

Ford


Focus, Fiesta, Fusion, Puma, C-MAX, Focus C-MAX, Escort, Orion, Mondeo, Maverick



Mazda


121, 2, Tribute



Motor


1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.8, 1.8 XR2i 16V, 2.0, 2.0 RS, 2.0 ST 170

Produktgewicht (per Stück)

1200,000 g

Höhe

120 mm

Länge

320 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen