Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Ford, Volvo, Mazda

Steuerwerkzeug-Satz für Ford, Volvo, Mazda 7-tlg.
STEURWZG-SA-FORD-ECOBOOST-7TLG

Art.-Nr. 1952005245

EAN 4065746287227

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Ford, Volvo, Mazda

Art.-Nr. 1952005245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fixierung der Steuerzeiten im Zuge des Zahnriemen-Wechsels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Modelle Ford Fiesta/Puma/Focus/Fusion, B-Max/C-Max/EcoSport/Kuga, Mondeo/S-Max/Galaxy, Grand Tourneo Connect, Transit Connect; Volvo S40/V40/S60/V60, V70/S80; Mazda 2

  • Für Motoren Ford 1,25L /1,4L (1998-2015), 1,5 + 1,6L ECOBOOST (2010-2020); Volvo 1,6 GTDi (2010-2015); Mazda 1,25L/1,6L (2002-2007)

  • Zu verwenden wie OEM 303-1054/303-748/303-1097/303-376 303-393/303-1550/303-1552

Anzahl Teile

7 STK

Produktgewicht (per Stück)

2520,000 g

Höhe

38 cm

Länge

28 cm

Breite

9 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen