Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Opel 1.0 - 1.2 - 1.4, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für Opel 1,0/1,2/1,4 7-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ OPEL 1.0 - 1.2 - 1.4

Art.-Nr. 1952005350

EAN 4046777680713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Opel 1.0 - 1.2 - 1.4, Benzin

Art.-Nr. 1952005350
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
Anwendungsgebiet

Opel/Vauxhall


Corsa-B, Astra-G, Agila, Corsa-C, Corsa-D, Astra-G Classic II, Astra-H, Combo-C, Meriva-A, Tigra-B



Suzuki


Wagon R+



Holden


Barina, Combo



Motor


1.0, 1.0 ecoFLEX, 1.2, 1.2 Dualfuel, 1.2 LPG ecoFLEX, 1.4, 1.4 ecoFLEX, 1.4 ecoFLEX LPG

Produktgewicht (per Stück)

740,000 g

Höhe

50 mm

Länge

160 mm

Breite

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen