Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für D 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 2.0, Benzin, Zetec/Duratec

Steuerwerkzeug-Satz für Ford 7-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ FORD 1.2/4/6/7/8-2.0

Art.-Nr. 1952006250

EAN 4046777681970

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für D 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 2.0, Benzin, Zetec/Duratec

Art.-Nr. 1952006250
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
Anwendungsgebiet

Ford


Fiesta, Fusion, Focus, C-MAX, Focus C-MAX, Escort, Orion, Mondeo



Mazda


121, 2



Fiat


Ulysse



Lancia


Phedra



Motor


1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V FFV, 1.8, 1.8 TCI, 1.8 Turbo, 1.8 XR2i 16V, 2.0

Produktgewicht (per Stück)

622,000 g

Höhe

60 mm

Länge

220 mm

Breite

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen