Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für VW 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für VW Gruppe und Ford 7-tlg.
STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE

Art.-Nr. 1952005620

EAN 4046777680904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für VW 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0, Diesel

Art.-Nr. 1952005620
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
Anwendungsgebiet

VW


Golf III, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Passat, Sharan, Vento, Caddy, Golf IV Cabrio, Polo, Polo Classic, Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Lupo, Beetle, Touran, Transporter T5, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Caddy/Caddy Maxi, Tiguan, Eos, Fox



Seat


Alhambra, Cordoba, Ibiza, Toledo, Arosa, Leon, Altea/Altea XL



Skoda


Fabia, Octavia/Octavia Tour, Superb, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Praktik



Audi


80, A4, A6, Cabriolet, A4 quattro, A6 quattro, A2, A3, A3 Cabrio, A4 Cabrio



Ford


Galaxy, Granada/Scorpio, Transit



Motor


1.2 TDI PD, 1.4 TDI PD, 1.4 TDI PD BlueMotion, 1.4 TDI PD Ecomotive, 1.4 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI, 1.9 TDI PD, 1.9 TDI PD BlueMotion, 1.9 TDI PD Ecomotive, 1.9 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI PD vRS, 1.9 TDIe PD, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI PD BlueMotion, 2.0 TDI PD Ecomotive, 2.0 TDI PD FR, 2.0 TDI PD Freetrack, 2.0 vRS TDI PD

Produktgewicht (per Stück)

1110,000 g

Höhe

50 mm

Länge

240 mm

Breite

210 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen