Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für PVC/thermoplastische Materialien

STICHSAEBLA-KST-5STK-77/2,3MM

Art.-Nr. 0608506153

EAN 4050641964076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für PVC/thermoplastische Materialien

Art.-Nr. 0608506153

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer zum schmelzfreien Schneiden
  • Spezielle Zahngeometrie verhindert das Schmelzen des PVC

  • Ideal für saubere und gerade Schnitte in dünne Materialien

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608506153Speziell geeignet fürPVC< 30 mm
0608514153Speziell geeignet fürPVC< 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

77 mm

Materialstärke min./max.

3-30 mm

Zahnteilung

2,3 mm

Speziell geeignet für

PVC, PA, PS

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen