Stichsägeblatt Kunststoff drei Sterne für PVC/thermoplastische Materalien
Stichsägeblatt 3S für PVC / thermoplast. Material
STICHSAEBLA-KST-5STK-109/2,3MM
Art.-Nr. 0608514153
EAN 4050641964083
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezielle Zahngeometrie verhindert das Schmelzen des PVC
- Ideal für saubere und gerade Schnitte in dünne Materialien
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 109 mm |
Materialstärke min./max. | 3-65 mm |
Zahnteilung | 2,3 mm |
Speziell geeignet für | PVC, PA, PS |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 130 mm |