Stichsägeblatt Metall 1 Stern für dünne Bleche
STICHSAEBLA-MET-5STK-66/0,7
Art.-Nr. 0608116007
EAN 4038898410669
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gutes Standardblatt, speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen
- Ideal für gerade Schnitte in Metall
- Sehr feine Zahnteilung für das Schneiden von dünnen Blechen, Buntmetallen und Aluminium mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts
- Bei Metall-Stichsägeblättern: kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 060811593 | Speziell geeignet für | Dünne Bleche | 1 bis 3 mm |
| Geeignet für | Aluminium | 1 bis 3 mm | |
| Buntmetalle | 1 bis 3 mm | ||
| 0608116007 | Speziell geeignet für | Dünne Bleche | 0,5 bis 1,5 mm |
| Buntmetalle | 0,5 bis 1,5 mm | ||
| Geeignet für | Aluminium | 0,5 bis 1,5 mm | |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Geeignete Kühlmittel: Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum, ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser
- Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen ist unbedingt zu vermeiden
Arbeitslänge | 66 mm |
Zahnteilung | 0,7 mm |
Speziell geeignet für | Dünne Bleche, Buntmetall |
Geeignet für | Aluminium |
Materialstärke min./max. | 0,5-1,5 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 91 mm |