Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stichsägeblatt Metall 1 Stern für dünne Bleche

Stichsägeblatt 1S für dünne Bleche
STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5)

Art.-Nr. 060811593

EAN 4038898410621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für dünne Bleche

Art.-Nr. 060811593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gutes Standardblatt, speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen
  • Ideal für gerade Schnitte in Metall

  • Sehr feine Zahnteilung für das Schneiden von dünnen Blechen, Buntmetallen und Aluminium mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts

  • Bei Metall-Stichsägeblättern: kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Art.-Nr.: 060811593 für dünne Bleche, Aluminium und Buntmetalle: 1 - 3 mm

  • Art.-Nr.: 0608116007 für dünne Bleche, Aluminium und Buntmetalle: 0,5 - 1,5 mm
Anleitung
  • Geeignete Kühlmittel: Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum, ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser

  • Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen ist unbedingt zu vermeiden

Arbeitslänge

66 mm

Zahnteilung min./max.

1,1-1,5 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche

Geeignet für

Aluminium, Buntmetall

Materialstärke min./max.

1-3 mm

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

91 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen