Stiftkontakt 1,5
Stiftkontakt 1,5
STIKONT-(SN)-D1,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)
Art.-Nr. 0558185105
EAN 4046778256597
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,2-2,1 mm |
Stiftdurchmesser | 1,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 3 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!