Stiftkontakt MKS PLUS 1,5
Stiftkontakt MKS PLUS 1,5
STIKONT-MKS-(SN)-BO2,90MM-(0,75-1,5QMM)
Art.-Nr. 0558194102
EAN 4046778096698
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,7-2,4 mm |
Stiftdurchmesser | 1,50 mm |
Dichtungsdurchmesser | 2,90 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!