Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert
Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
STIKONT-(SN)-D0,63-BO2,60-(0,5-0,75QMM)
Art.-Nr. 055819060
EAN 4047376598874
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Ausführung | Gedichtet | 
| Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-0,75 mm² | 
| Stiftdurchmesser | 0,63 mm | 
| Dichtungsdurchmesser | 2,6 mm | 
| Anzahl Rastzungen | 1 STK | 
| Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium | 
| Oberfläche | Verzinnt | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!